Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Handschoenen, paar uvex phynomic C3, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094477 7
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Snijbeschermingsklasse: B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex phynomic
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X43B
Dragermateriaal Polyamide, HPPE
Coating Nitrilschuim
Toepassingsgebied Precisie
Kleur turquoise
Handschoenmaat 7
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Snijbeschermingsklasse B
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094477 7
Nummer fabrikant 6008007

Omschrijving

Uitvoering:

phynomic C3. Met vochtwerende nitrilschuimlaag en goede ademing. Met levensmiddelencertificering, allergievriendelijk.
uvex phynomic Serie. Bijzonder lichte, flexibele, snijbestendige handschoen met goede pasvorm. Optimaal
geschikt voor werkzaamheden waarbij een nauwkeurig tastgevoel vereist is. Öko-Tex® Standard 100 en vrij van siliconen.

Norm:

EN 388; EN 420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.