Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Koudebeschermingshandschoenen, paar ActivArmr® 97-011, Handschoenmaat: 8

Artikelnummer: 094823 8
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijbeschermingsklasse: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ActivArmr®
Inhoud 1
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Handschoenmaat 8
Toepassingsgebied Allround
Breitechnologie 10G
Snijbeschermingsklasse A
Lengte 240 mm
EN 388 4132A
EN 511 010
Dragermateriaal Polyester acryl
Materiaal Nitril
Coating Nitril
Coatingvariant 3/4-coating
Kleur zwart / oranje
Gewicht 72,1 g
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Koudebeschermingshandschoenen
Producttype Koudebeschermingshandschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094823 8
Nummer fabrikant 97-011/8

Omschrijving

Uitvoering:

ActivArmr® 97-011. Winterhandschoen met 3/4-nitrillaag tegen wind-, vochtigheids- en koude-invloeden. Goede grip dankzij ruwe coating. Met ademend dubbel weefsel en zachte binnenvoering.

Toepassing:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Norm:

EN 388; EN 511

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.