{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Camapren® | |
Inhoud | 10 | |
Handschoeneigenschap | DMF-vrij | |
Veiligheidsklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Fabrikantnummer | Camapren 722 | |
Handschoenmaat | 8 | |
EN 374 | Type A (AKLMOT) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | AKLMOT | |
EN 388 | 1111X | |
Materiaal | Latex | |
Dragermateriaal | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Lengte | 300 mm | |
Dikte | 0,6 mm | |
Kleur | rood | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Gewicht | 133 g | |
Snijbeschermingsklasse | 0 | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 094777 8 | |
Nummer fabrikant | 722 8 |