VHM-torusfrees HPC TiAlN

Artikelnummer: 206266
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
181 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h9
  • Spiraalhoek: 15

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale geometrie voor contourfrezen met zeer hoge voedingen.
Tolerantie: Snijkantradius R1 = ± 0,01 mm.

Toepassing:

Voor het kopieer- en contourfrezen bij complete bewerking onder HPC / HSC-omstandigheden.
Dankzij speciale freesstrategieën zeer grote verspaningsvolumes mogelijk.

Tip:

Opvolger van nr. 206272.
Gereedschappen zijn naslijpbaar.
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
    ⌀ h9 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen