Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Machinetap HSS-E-PM, DLC, M: M2

Artikelnummer: 132610 M2

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M2
Coating DLC
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 371
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm CS
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,4 mm
Totale lengte L 45 mm
Schacht-⌀ Ds 2,8 mm
Schacht-vierkant □ 2,1 mm
Kerngat-⌀ 1,6 mm
Schroefdraad-⌀ 2 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 2
Gekleurde ring wit
Aantal snijkanten Z 2
Draaddiepte 6 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 132610 M2
Nummer fabrikant 132610 M2

Toepassingstabel

AlCuPb
N
18
CuZnPb CW603N
N
11
CuNiZn CW400J
N
14
CuSnZn
N
18
CuPb
N
18
CuSnPb
N
14
CuNiZn CW408J
N
14
CuZnPb CW604N
N
18
CuZnMn
N
11
CuAlFe
N
11
CuZnAl
N
11
ECu58
N
14
ECu57
N
14
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met DLC-coating sp2 van de nieuwste generatie.
Zeer stabiele uitvoering, met schilaansnijding en speciale snijkantgeometrie voor kopermaterialen.
Toepasbaar met emulsie (vetgehalte ten minste 8%).