Machine-roltap zonder smeergroeven HSS-E 6GX TiAlN

Artikelnummer: 139142
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
191 stuks direct leverbaar
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 2174
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Omschrijving

Uitvoering:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Tolerantieklasse: ISO 3X / 6GX = overmaat 0,02 − 0,04 mm.

Toepassing:

Voor werkstukken die van een galvanische beschermlaag worden voorzien of die door harden licht krimpen.
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen