Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Mantelkopfrees, ruw NR, TiN, ⌀×breedte js16: 40X32mm

Artikelnummer: 182220 40X32

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×breedte js16 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1880 T1
  • Freesprofiel: NR
  • Tolerantie nominale ⌀: js16
  • Mantelkopfrees-opname: met pasgroef

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 40 mm
Totale hoogte 32 mm
Coating TiN
Snijmateriaal HSS Co 5
Norm DIN 1880 T1
Freesprofiel NR
Tolerantie nominale ⌀ js16
Mantelkopfrees-opname met pasgroef
Spiraalhoek 27 graden
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Boring-⌀ H7 16 mm
Aantal tanden Z 6
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,07 mm
Inwendige koeling nee
Hoekfasehoek 90 graden
Gekleurde ring zonder
Schachtuitvoering met boring
Producttype Mantelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 182220 40X32
Nummer fabrikant 182220 40X32

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
68
Staal < 900 N/mm²
P
55
Staal < 1100 N/mm²
P
55
RVS < 900 N/mm²
M
35
RVS > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
60
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Achtergeslepen profiel.
Ruwfrees met een rond kartelprofiel.

Tip:

fz voor ae = 0,5 - 1×D.