Art-nr.: 215095 UNI

SOMT 09T304 UNI

Merken: HOLEX

SOMT 09T304 UNI

op aanvraag
Direct leverbaar
99 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Nalevering
Stuksprijs
€ 7,44
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Stuksprijs Vanaf 10 stuks
€ 6,20
exclusief BTW Excl. verzendkosten
UNI

Productomschrijving

Uitvoering:

Uiterst stabiele wisselplaten volgens de gestandaardiseerde ISO-afmetingen, precisiegesinterd en geslepen. Dankzij fijnkorrelige structuur grote taaiheid en slijtvastheid.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Technical Data

ISO-code wisselplaat
SOMT 09T304
Type
UNI
Hoekradius
0,4 mm
Soort
HBX20
Snijmateriaal
HM
Aantal wisselingen/snijkanten
4

Application Table

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
180
RVS > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
170
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Naar winkelwagen
Naar winkelwagen