Art-nr.: 212244 ST1100

RDMT 1003 MO ST1100

Merken: GARANT

RDMT 1003 MO ST1100

op aanvraag
Direct leverbaar
50 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Nalevering
Stuksprijs
€ 8,28
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Stuksprijs Vanaf 10 stuks
€ 6,90
exclusief BTW Excl. verzendkosten
ST1100

Productomschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Technical Data

ISO-code wisselplaat
RDMT 1003 MO
Type
ST1100
Hoekradius
5 mm
Soort
HB8520
Snijmateriaal
HM
Voeding fz per tand
0,22 mm
Aantal wisselingen/snijkanten
4

Application Table

Staal < 900 N/mm²
P
250
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
150
droog
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Naar winkelwagen
Naar winkelwagen