{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 26 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 47 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 58 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 4 mm | |
Rampinghoek αmax | 7,65 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 22,34 mm | |
geschikte wisselplaat | VCG. 2205 | |
Wisselplaatschroevenset | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Producttype | Duikfrees |
Artikelnummer | 211813 32/2 | |
EAN/GTIN | 4045197502100 | |
Nummer fabrikant | 211813 32/2 |