Volprofielplaat 60° binnen rechts, HU7315, Spoed: 0,5mm

Artikelnummer: 270763 0,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,42 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,85 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
183 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spoed (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6H
  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 0,5 mm
Soort HU7315
Tolerantieklasse DIN 13 6H
Draadsoort M; M-LH; MF; MF-LH
Flankhoek 60 graden
Dikte 3,6 mm
Plaatafmeting L 16 mm
Snijmateriaal HM
Inzetsoort rechts
Binnen-/buitentoepassing binnen
Wisselplaatprofiel Volprofiel
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270763 0,5
EAN/GTIN 4045197765079
Nummer fabrikant 270763 0,5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
200
Aluminium (kortspanend)
N
100
Aluminium > 10% Si
N
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
110
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Volprofielplaat 60° voor binnendraad volgens DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerantieklasse 6H.