Klemdraaihouderset, rechts, Schachtgrootte: 16mm

Artikelnummer: 255110 16
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 16 mm
Inzetsoort rechts
Norm Fabrieksnorm
ISO-code houder PCLNR 1616H09; PCSNR 1616H09
geschikte wisselplaat CN.. 09T3..
Functiebreedte L4 20 mm
Koplengte L1 25 mm; 22 mm
Totale lengte L 100 mm
Reservedeel 259981 4
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 255110 16
EAN/GTIN 4045197941855
Nummer fabrikant 255110 16