Art-nr.: 273906

Insteekplaat links

Merken: GARANT
Groeven volgens norm DIN 471
Groeven volgens norm DIN 472

Insteekplaat links

Stuksprijs
vanaf 
€ 21,18
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Stuksprijs Vanaf 10 stuks
vanaf 
€ 17,65
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Technical Data

Soort
HU9315
Groeven volgens norm
DIN 471; DIN 472
Aantal wisselingen/snijkanten
3
Hoofdtoepassing
N
Snedecondities
continu
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing
70 mm/min - 280 mm/min

Application Table

Alu kunststoffen
N
280
Aluminium (kortspanend)
N
280
Aluminium > 10% Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Grafiet
N
70
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Naar winkelwagen
Naar winkelwagen