{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | 0 m/s - 20 m/s | |
Maximale afwijking (m/s + % van meetwaarde) | ±0,03 +5% | |
Hittedraad-meetsonde (kop-⌀) | 16 mm | |
Lengte met telescoop | 820 mm | |
Bedrijfstemperatuur | -20 °C - 70 °C | |
Producttype | Stromingssonde |
Artikelnummer | 474174 HD | |
EAN/GTIN | 4029547002762 |