{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik temperatuur (voeler type K) | -200 °C - 1.370 °C | |
Meetbereik temperatuur (voeler type NTC) | -50 °C - 150 °C | |
Meetbereik relatieve vochtigheid | 0 % - 100 % | |
Meetbereik druk | 0 hPa - 2.000 hPa | |
Meetbereik belichtingssterkte | 0 lx - 100.000 lx | |
Resolutie | 0,1 °C; 0,1 hPa; 1 Lux | |
Fabrikantnummer | 435-2 | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 3 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR6 | |
Apparaatgeheugen | 10000 metingen | |
Lengte | 220 mm | |
Breedte | 74 mm | |
Hoogte | 46 mm | |
IP-klasse | IP 54 | |
Producttype | Multifunctioneel meetapparaat |
Artikelnummer | 474160 435-2 |