{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR6 | |
Meetbereik | -35 °C - 950 °C | |
Resolutie infrarood | 0,1 °C | |
Maximale afwijking (-35,0 tot -20,1 °C) | ±2,5 °C | |
Maximale afwijking (-20,0 tot 19,9 °C) | ±1,5 °C | |
Maximale afwijking (20,0 tot 99,9 °C) | ±0,75 °C | |
Maximale afwijking rest. meetbereik | ±0,75% v. meetw. | |
Fabrikantnummer | 845 | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Instelbare emissiegraad | 0,1 - 1 | |
Optiek | 75 : 1 | |
Scherptepunt in de focusafstand | 1 mm (afstand 70 mm) | |
Lengte | 155 mm | |
Breedte | 58 mm | |
Hoogte | 195 mm | |
Gewicht | 465 g | |
Producttype | Temperatuurmeter |
Artikelnummer | 474030 845 | |
Nummer fabrikant | 0563 8450 |