{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Aflezing | 0,002 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,003 mm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Meettrommel-⌀ | 18 mm | |
Opnameschacht-⌀ | 12 mm | |
Lengte opnameschacht | 10 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Totale lengte | 113 mm | |
Producttype | Inbouwschroefmaat |
Artikelnummer | 426250 0-25/F | |
EAN/GTIN | 4045197204103 |