Beugelschroefmaat Inch-aflezing 2-3

Artikelnummer: 420650 2-3

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 30,45 / st.
  • € 56,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 2 inch - 3 inch
Aflezing 0,0001 inch
Spindel-⌀ 6,5 mm
Meettrommel-⌀ 18 mm
Meettechniek analoog
Verpakking stevige box
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 420650 2-3
EAN/GTIN 4045197882592

Omschrijving

Uitvoering:

Met isolerende handgreep.
Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken. Geharde, geslepen meetspindel. Vastzetting met klemhendel. Met gevoeligheidsratel. Met precies gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Levering:

Vanaf maat 1-2 inclusief 1 instelkaliber.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen