terug Art-nr.: 011250 1000 DAkkS-kalibratie Diepteschuifmaat met haak 1000 mm Alle productinformatie: Technische gegevens Infoblad Veiligheidsinstructies ToolScout - Application table ToolScout - Find suitable cutter inserts Bladercatalogus Service-artikelen kunnen niet separaat worden besteld, maar moeten aan het overeenkomstige artikel worden toegevoegd. Vul s.v.p. alle verplichte velden in DAkkS-kalibratie Diepteschuifmaat met haak 1000 mm op aanvraag Direct leverbaar 0 stuks direct leverbaar Artikel niet meer beschikbaar Leverbaar in 1-3 werkdagen Leverbaar in 4-6 werkdagen Leverbaar in 1-2 weken Leverbaar in 2-3 weken Leverbaar in 3-4 weken Nalevering Stuksprijs 56,00 € exclusief BTW Excl. verzendkosten Maximaal meetbereik (mm) 1000 200 300 500 1000 Onze resultaten Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid Meer uit deze categorie Kalibratieservice Technical Data Maximaal meetbereik 1.000 mm Kalibratie A2 Here application data as well as tool and material information are made available with which you can optimally plan your production process. > To ToolScout - Application table Share this product E-Mail WhatsApp Messenger or copy this link Copy