Uitvoering:
CNC-bestuurde video-meetmicroscoop met snelle beeldverwerking, kleurencamera met hoge resolutie en een gemakkelijk te bedienen, voor de werkplaats geschikt Multitouch-panel op pc-basis.
Opvallend licht: 56 witte leds in 2 concentrische ringen. 1 ring en 4 segmenten, elk afzonderlijk schakel- en dimbaar.
Doorvallend licht: Duurzame leds, telecentrisch, schakel- en dimbaar.
Massieve granieten basis met kruistafel met gehard oppervlak en uiterst nauwkeurige geleidingen.
- Eenvoudig maken en gebruiken van meetprogramma’s.
- Praktische automatisering van meetprocedures, bijv. palletmetingen.
- Moderne, gebruiksvriendelijke en intuïtief te bedienen meetsoftware.
Optisch meetsysteem met extra, tactiel meetsysteem type Renishaw TP20 voor het meten van regelgeometrieën, die optisch niet kunnen worden geregistreerd.
- Eenvoudig en snel tactiel meten.
- Aanmaken van geautomatiseerde meetprocedures (optisch en tactiel)
Levering:
Inclusief all-in-one-pc, draadloze muis en toetsenbord, stofhoes, netadapter, testrapport en meertalige gebruiksaanwijzing.
Accessoires:
Objectief nr. 491912, softwareoptie nr.
491913, snijkantreiniger / positiekneedmassa nr.
354788.
Tip:
Lengtemeetafwijking EUXY, MPE volgens DIN EN ISO 10360-7, gemeten met vergrotingsfactor = 1,5.
Lengtemeetafwijking EOZ, MPE volgens DIN EN ISO 10360-2, gemeten met rechte taster (⌀ = 2,5 mm, lengte 20 mm).
Toegestane omgevingsomstandigheden: 20 °C temperatuurgradiënt Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, gemeten met een gekalibreerde standaard.