Uitvoering:
Digitaal microscoopsysteem met geïntegreerde high-end-optiek en krachtige digitale camera, aangevuld met led-verlichting en zwenkarmsysteem. Geoptimaliseerd voor digitale inspectie en documentatie in een industriële omgeving.
- Digitale camera met een resolutie van 2,5 megapixel.
- Hoge livebeeldsnelheid: maximaal 30 beelden per seconde.
- Programmeerbare instellingen en importeerbare beeldoverlays.
- Directe aansturing van alle cameraparameters via infrarood-afstandsbediening (in de HD-modus).
- Directe opname van HD-movieclips op SD-kaart.
- 8:1 Zoombereik (met inschakelbare clickstops) maakt snel overschakelen van overzicht naar detail mogelijk.
- Vergrotingsbereik van 15× tot 120× digitaal (inclusief 0,8× objectief) met een 22 inch-monitor.
- Parfocale optiek − geen nafocusseren bij het wisselen van de vergroting.
Voordeel:
- Ergonomisch werken dankzij hoog bedieningscomfort.
- Geoptimaliseerd voor eenvoudige en snelle kwaliteitscontrole, tests en documentatie.
- Stand-alone gebruik met HD-monitor, zonder pc mogelijk.
- Directe aansturing van alle cameraparameters.
- Leica LAS EZ-software voor beeldopnames op de pc.
Levering:
Stereomicroscoop, zwenkstatief, objectief 0,8×, led-ringlicht, hand- / voetschakelaar, 2afstandsbedieningen, HDMI- en USB-kabel, universele USB-netadapter, SD-kaart.
Inclusief software Leica Application Suite EZ (LAS EZ).
Accessoires:
Verlichting voor doorvallend licht nr.
491777 gr. BLI.