{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nivellering | 25 mm | |
maximale werkhoogte (bovenkant granieten vlakplaat) | 900 mm | |
geschikt voor plaatafmeting lengte×breedte | 1500×1000 mm | |
Onderbouw hoogte | 720 mm | |
Onderbouw breedte | 1.060 mm | |
Onderbouw diepte | 830 mm | |
Hoogte onderbouw incl. lagerset | 780 mm | |
Belastbaarheid, verdeeld | 2.000 kg | |
Materiaal aflegbord | Beuken multiplex | |
Gewicht | 50 kg | |
Producttype | Onderbouw |
Artikelnummer | 431000 1500X1000 |