Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Micro-endoscoop star 160 mm

Artikelnummer: 492744 160

Productdetails

Technische gegevens

Sonde-⌀ 1,8 mm
Werklengte (zonder objectief) 160 mm
Blikrichting 0 graden
Beeldopeningshoek 30 graden
Producttype Endoscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 492744 160
Nummer fabrikant ME.18155.0035

Omschrijving

Uitvoering:

Kleine diameter voor het meten van kleine werkstukken.
Dankzij robuuste edelstalen tubussen en hoogwaardige optiek speciaal geschikt voor zwaar industrieel gebruik. Door de standaard-lichtgeleideraansluiting (ACMI) kunnen de benodigde lichtbronnen eenvoudig worden aangesloten. Scherpstelling via draairing aan het oculair. Simpele scherpstelling in de nabijheid en veraf zonder de endoscoop te verschuiven. Lichtsterke, kleurgecorrigeerde staaflensoptiek.

T.b.v.:

FlexiVision 100 met HD-camerakop nr. 492866.

Accessoires:

Led-lichtbronnen nr.492846 en nr.462860.

Tip:

Via opschuifbare spiegeltubussen en wisselobjectieven kan de kijkrichting in 70° of 90° worden gewijzigd. Bij toepassing met spiegeltubussen wordt de werkdiameter overeenkomstig de spiegeltubus vergroot. Spiegeltubussen en wisselobjectieven op aanvraag.