Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Endoscoop star 270 mm

Artikelnummer: 492734 270

Productdetails

Technische gegevens

Sonde-⌀ 4 mm
Werklengte (zonder objectief) 270 mm
Blikrichting 0 graden
Beeldopeningshoek 35 graden
Producttype Endoscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 492734 270

Omschrijving

Uitvoering:

Dankzij robuuste edelstalen tubussen en hoogwaardige optiek speciaal geschikt voor zwaar industrieel gebruik. Door de standaard-lichtgeleideraansluiting (ACMI) kunnen de benodigde lichtbronnen eenvoudig worden aangesloten. Scherpstelling via draairing aan het oculair. Simpele scherpstelling in de nabijheid en veraf zonder de endoscoop te verschuiven. Lichtsterke, kleurgecorrigeerde staaflensoptiek.

T.b.v.:

FlexiVision 100 met HD-camerakop nr. 492866.

Levering:

Inclusief wisselobjectief met kijkrichting 0°.

Accessoires:

Led-lichtbronnen nr.492846 en nr.462860.

Tip:

Via opschuifbare spiegeltubussen en wisselobjectieven kan de kijkrichting in 70° of 90° worden gewijzigd. Bij toepassing met spiegeltubussen wordt de werkdiameter overeenkomstig de spiegeltubus vergroot. Spiegeltubussen en wisselobjectieven op aanvraag.