{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HCT | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 12,5 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,001 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 0,003 mm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth-interface | |
IP-klasse | IP 54 | |
Meetkracht | 0,65 - 0,9 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Behuizing-⌀ | 59,5 mm | |
dikte van de behuizing | 32,9 mm | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Draadloze toepassing | HID (Human Interface Device); Software van producent; HCT Mobile App | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 404302 12,5 |