{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | ±5 tot ±5000 µm | |
Schaalverdeling instelbaar | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm | |
Maximale afwijking cijferweergave | 0,3 % | |
IP-klasse | IP 54 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Lengte | 255 mm | |
Breedte | 235 mm | |
Hoogte | 120 mm | |
Gewicht | 1,1 kg | |
Producttype | Afleesinstrument |
Artikelnummer | 434717 TT60 | |
Nummer fabrikant | 04430010 |