Art-nr.: 491836 305TRINO

Stereomicroscoop STEMI 305 met camera-uitgang 305TRINO

Merken: ZEISS

Stereomicroscoop STEMI 305 met camera-uitgang 305TRINO

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Nalevering
Stuksprijs
1.617,00 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
305TRINO

Productomschrijving

Uitvoering:

Stereomicroscoop voor driedimensionale, lichtsterke en scherpe beelden. Greenough-design voor optimale beeldkwaliteit. Geïntegreerde, verticale led-lichtbron. Oogafstand en oogafwijking afzonderlijk in en bij te stellen. Draaggreep voor mobiel gebruik. Koudlichtstatief, aansturing voor opvallend licht, vlakke doorlichtbasis (licht/donker veld), zuil met aandrijving en 145 mm verplaatsing. Met extra spotlight K LED met lichtstraal met verstelbare zoom en hoogte.
Met geïntegreerde C-mount camera-uitgang.

Accessoires:

AxioCam 491852 en 491853
Polarisatietoebehoren voor spot en doorvallend licht.
Voorzetoptiek 0,75× / 1,5× / 2,0× op aanvraag.

Tip:

Optioneel beschikbaar: Uitvoering met geïntegreerde Wi-Fi-camera en router. Uitvoering zonder doorlichteenheid.

Technical Data

Vergroting (x-voudig)
8 - 40
Zoom
5 : 1
Zichtveld-⌀
29 mm
Oculair
PL 10×
Werkafstand
110 mm
Energievoorziening
Netvoeding
Producttype
Stereomicroscoop

Accessoires en onderdelen

loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Naar winkelwagen
Naar winkelwagen