{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | EG II | |
Bandlengte | 3 m | |
Bandbreedte | 13 mm | |
Behuizing lengte | 57 mm | |
Behuizing breedte | 21 mm | |
Behuizing hoogte | 60 mm | |
Producttype | Meetband |
Artikelnummer | 462236 3 | |
EAN/GTIN | 9002719017196 |