3D-statiefarm, Type: 120

Artikelnummer: 442110 120
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte statiefarm L1 56 mm
Lengte statiefarm L2 51 mm
Buitendraad-⌀ onder M5
Binnendraad-⌀ boven M6
Producttype Meetstatief

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 442110 120
EAN/GTIN 7290005397042

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanische 3D-statiefarmen met centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


3D-statiefarm, Type: 120

3D-statiefarm, Type: 120

op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 91,40
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
€ 66,00
Buitendraad-⌀ onder M5 M5
Binnendraad-⌀ boven M6 M6
Lengte statiefarm L1 56 mm 56 mm
Lengte statiefarm L2 51 mm 51 mm
Producttype Meetstatief Meetstatief