{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Afschrijfhoogte | 500 mm | |
Nonius | 1/20 mm | |
Maximale afwijking | 0,08 mm | |
Zuildoorsnede | 16×12 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Voetlengte | 130 mm | |
Voetbreedte | 100 mm | |
Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |
Artikelnummer | 443700 500 |