{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
kleinste weegbereik | 50 kg | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Maximaal weegbereik | 20.000 kg | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081556 LR3 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Behuizing breedte | 147 mm | |
Behuizing diepte | 45 mm | |
Behuizing hoogte | 342 mm | |
IP-klasse | IP 65 | |
Verpakking | Transportkoffer | |
Testrapport | Testrapport van de producent |
Artikelnummer | 086049 20,0 | |
Nummer fabrikant | 086049 20,0 |