{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | 0 kN - 200 kN | |
Schaalverdeling | 10 kN | |
Maximale afwijking | ±1,6 van de meetbereikeindwaarde (±2,5 met sleepwijzer) % | |
⌀ zuiger | 100 mm | |
IP-klasse | IP 43 | |
Zuigeroppervlak | 80 cm2 | |
Meettechniek | analoog | |
Hoogte krachtopnemer | 41 mm | |
⌀ Krachtopnemer | 138 mm | |
Bedrijfstemperatuur | -10 °C - 50 °C | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Krachtmeter |
Artikelnummer | 479110 0-200 | |
EAN/GTIN | 2050001056498 |