{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 6LR61 | |
Meetbereik temperatuur (voeler type K) | -50 °C - 1.000 °C | |
Resolutie | 0,1 / 1 (vanaf +200) °C | |
Maximale afwijking | ±0,5 +0,3% van de meetwaarde (bij -40 tot 900 °C) ±0,7 +0,5% van de meetwaarde (overig meetbereik) °C | |
Fabrikantnummer | 925 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Lengte | 182 mm | |
Breedte | 65 mm | |
Hoogte | 40 mm | |
Producttype | Temperatuurmeter |
Artikelnummer | 474110 925 | |
Nummer fabrikant | 0560 9250 |