{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Weergavebereik AC | 3 V - 690 V | |
Weergavebereik DC | 3 V - 690 V | |
Weergave | digitaal LCD | |
Fabrikantnummer | DIGI | |
IP-klasse | IP 65 | |
Fasetest | ja | |
Polariteitstest | ja | |
Doorgangsmeting | optisch / akoestisch | |
Waardeopslagtoets | ja | |
Meetpuntverlichting | ja | |
Overspanningscategorie | CAT IV 600 V, CAT III 690 V | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR3 | |
Producttype | Spanningstester |
Artikelnummer | 473200 DIGI | |
EAN/GTIN | 4032248405732 |