Art-nr.: 103441

Thread cutting die / RU R 1

Merken: JBO

Alle productinformatie:

Thread cutting die / RU R 1

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering
Stuksprijs
97,16 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Omschrijving:

Thread cutting die / RU R 1 HSS thread cutting dies to DIN EN standards - for machine and manual use - for cutting threads in steel up to approx. 800 N/mm² tensile strength - different versions for cutting a wide range of materials - with spiral entry for M 3 and above VA thread cutting dies For machining stainless, through hardening, surface hardening and other steels up to 1,200 N/mm² tensile strength, as well as aluminium alloys that produce short chips - HSSE, lapped - nitrided to prevent cold welding - fine chips due to more clearance holes and thus more cutting edges, and the extension of the chamfer to 2 P

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Naar winkelwagen
Naar winkelwagen