Art-nr.: 27351

Wiha Waterpomptang Classic in blister (27351)

op aanvraag
Direct leverbaar
{0} stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Leverbaar in 4-6 weken
Leverbaar in 6-8 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 26,84
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst
Product delen
Merken: wiha

Informatie

Productomschrijving

Omschrijving:

Voldoet aan uw eisen: Blijvend stevig door het doorgestoken scharnier met dubbele geleiding. Verbetert uw efficiency: Snel en eenvoudig instellen van de tang door de drukknop. Toepassing: Voor vastpakken en -houden van buizen en hoekige profielen zoals zeskantmoeren bij installatiewerkzaamheden. Bij installatiewerkzaamheden moeten buizen, moeren alsmede ronde en hoekige materialen in de meest uiteenlopende afmetingen bewerkt worden. Voor het optimale houvast zorgt een waterpomptang. Met een 9-traps palverstelling biedt deze maximale variabiliteit bij werkzaamheden in het installatiegebied, waarbij de snelle en eenvoudige instelling en vergrendeling door middel van drukknop plaatsvindt. Daarbij is beknellingsgevaar dankzij de geïntegreerde klembescherming uitgesloten. De tang is van een doorgestoken scharnier voorzien, waarmee maximale stabiliteit door de dubbele geleiding gegarandeerd wordt. Tegelijkertijd zorgt de slanke uitvoering in het kop- en scharniergebied voor een eenvoudige toegang tot het werkstuk, ook waar beperkte ruimte is. De tanggrepen zijn van antislip kunststof en geven de gebruiker een stevig houvast, zelfs in olieachtige of natte werksituaties. Verder wordt het afglijden op het werkstuk door de zelfklemming op buizen en moeren voorkomen en daardoor uiterst comfortabel werken mogelijk gemaakt. Tijdens het gebruik garanderen de hoogwaardige, speciaal geharde tanden veilig grijpen, ook na jarenlang gebruik. De robuuste waterpomptangen zijn ongevoelig voor vuil. DIN ISO 8976.

Technical Data

Producttype Rohr- und Wasserpumpenzange

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden