Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Waterpomptang 300 mm

Artikelnummer: 48226212
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48226212
EAN/GTIN 045242342259
Nummer fabrikant 48226212
L-nummer L00800 331

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het opspannen, vastzetten en vasthouden van werkstukken
  • Met één hand te bedienen voor een snelle en stevige grip
  • Fijne instelschaal met veel ratelposities voor nauwkeurig en snel positioneren
  • Zelfvergrendelende knop voor snel en veilig instellen
  • Tongbekken met geprofileerde V-groef voor een stevige grip, precieze houvast en minder kans op wegglijden
  • Speciaal gehard
  • Gemaakt van nikkel en chroom gelegeerd staal voor hoge duurzaamheid en goede bescherming tegen corrosie
  • Ergonomische handgrepen met softgrip pad voor extra gebruikscomfort en langere levensduur
  • Tongkop en handvatuiteinden geschikt voor afbramen, geen extra gereedschap nodig
  • Verkrijgbaar in 3 lengtes voor optimale hefboomwerking
  • Ergonomisch en handzaam ontwerp maakt gebruik in kleine ruimtes mogelijk

Kenmerk:

  • Gewicht [g]: 660
  • Verpakking inhoud: 1
  • Productvariant: Waterpomptang 300 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen