{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 140 mm | |
Beklengte | 28 mm | |
Bekvorm | plat | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard | |
Oppervlak tang | gezwart, kop gepolijst | |
Producttype | Platbuigtang |
Artikelnummer | 710100 140 | |
EAN/GTIN | 4003773014454 | |
Nummer fabrikant | 20 01 140 |