{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
elektrostatische eigenschap | VDE 1000 V | |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2 mm | |
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ | 1,5 mm | |
Norm | overeenkomstig DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bekeigenschap | getand | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | blank | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 701850 160 | |
EAN/GTIN | 4045197165978 |