Precisie-borgveertang met begrenzingsaanslag J1

Artikelnummer: 719792 J1
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Toepassing borgveertangen: Binnenring recht

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing borgveertangen Binnenring recht
totale lengte 140 mm
Voor binnenborgveer-⌀ 12 mm - 25 mm
Punt-⌀ 1,25 mm
Norm DIN 5256 C
Vorm C
Bekvorm recht
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Speciaal staal
Materiaal punt Speciaal staal
Oppervlak grijs gefosfateerd
met begrenzingsaanslag ja
Handvat met vastzetmechanisme nee
Punt verwisselbaar nee
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 719792 J1
EAN/GTIN 4003773073864
Nummer fabrikant 48 31 J1

Omschrijving

Uitvoering:

Met instelbare begrenzingsaanslag.
Vorm C − rechte bekken.
Vorm D − gebogen bekken 90°.
Greep- en scharniergedeelte gesmeed. Punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt en in het tanglichaam geperst.
Tang grijs gefosfateerd. Grepen met kunststof bekleed.
Met ingezette precisiepunten.

Voordeel:

ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Toepassing:

voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5256 C en D − voor binnenborgveren.