Zware massief stalen lijmtang met speciale aandrukplaat 600 mm

Artikelnummer: 861310 600
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Doorsnede van de geleiderail 40×20 mm
Spanwijdte 600 mm
Uitsteeklengte 175 mm
Gewicht 7,2 kg
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 861310 600
EAN/GTIN 4008158007649
Nummer fabrikant STB60M

Omschrijving

Uitvoering:

Rail en vaste bek van getrokken blankstaal (speciaal profiel), getemperd en galvanisch verzinkt. Glijdende bek van matrijsgesmeed staal, getemperd en galvanisch verzinkt. Slijtvaste en lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad. Lange levensduur dankzij hittebestendige, speciale aandrukplaat met sinterstaalinleg. Spindel getemperd en gebruineerd met verschuifbare knevelgreep.
Zwenkbaar tot 35°.

Toepassing:

Voor zwaar en zeer zwaar gebruik bij het spannen van werkstukken in de constructiestaalbouw, bankwerkerij, auto-industrie, machinebouw enz. Dankzij de vrij kantelende speciale aandrukplaat kunnen schuine werkstukken worden gespannen. Maximale aanklemdruk tot ca. 22000 N.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Spanwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen