Ratelkabelschaar met telescooparmen 630 mm

Artikelnummer: 731230 630
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor meeraderige kabel-⌀ 60 mm
Voor eenaderige kabels koper/aluminium 740 / 800 mm2
totale lengte 630 mm
Materiaal Mes: Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, oliegehard
Armen Ovale aluminium buis, hoogvast
Gewicht 3.820 g
Ratelfunctie ja
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 731230 630
EAN/GTIN 4003773071563
Nummer fabrikant 95 32 060

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtbesparend knippen dankzij optimale overbrengingsverhoudingen en telescooparmen. Openen van het gereedschap in elke knippositie mogelijk. Armlengte in meerdere stappen verstelbaar.
Uitschuifbaar van 600 tot 810 mm.

Toepassing:

Voor het glad doorknippen van koper- en aluminiumkabels. Ook geschikt voor kabels met rubberen of kunststof buitenkant en met bandstaalwapening.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard.

Tip:

Niet geschikt voor staaldraad en draadkabels.