• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Schroevendraaierset SwissGrip VDE 5/2/1

Artikelnummer: 667076 5/2/1
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 8
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor Phillips

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 667076 5/2/1
EAN/GTIN 7610733273904
Nummer fabrikant 58541

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000V volgens DIN EN 60900/VDE 0682-201. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000V.

Inhoud:

Resp. een sleufschroevendraaier: Maat 1; 2; 3; 4; 5
Resp. een Pozidriv-schroevendraaier: Maat 1; 2
SPANNINGSTESTER: 1 st.