Art-nr.: 43693

Wiha Fijnschroevendraaierset PicoFinish® ESD Y-type (43693)

op aanvraag
Direct leverbaar
{0} stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Leverbaar in 4-6 weken
Leverbaar in 6-8 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
13,96 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst
Product delen
Merken: wiha

Informatie

Productomschrijving

Omschrijving:

Verlaagt uw kosten: Elektrostatisch geleidend gereedschap beschermt elektronische componenten tegen beschadiging. Vergemakkelijkt het gebruik: Extra lange draaibare kap voor een optimale geleiding. Verbetert uw efficiency: Schroevendraaier-handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen precisie en controle. Verbetert uw precisie: Werken met gevoel en gecontroleerde krachtoverdracht dankzij de slanke handgreep met softgripzone. Toepassing: Ideaal voor fijne, gedetailleerde schroefwerkzaamheden aan elektrostatisch gevoelige componenten. De uitdaging bij het werken aan elektronische componenten is dat deze al bij de geringste spanningen beschadigd kunnen worden. Met de elektrostatisch geleidende fijnschroevendraaiers PicoFinish® ESD bent u deze taak moeiteloos de baas. Dankzij hun lange, slanke handgrepen en de sneldraaizone zijn de fijnschroevendraaiers ideaal voor nauwkeurig en subtiel werken aan gevoelige werkstukken. Het ergonomische handgreepdesign met zachte delen zorgt voor comfortabel werken. De soepel draaiende kap ondersteunt snel draaien met gevoel. Verder zorgen de opgedrukte schroevendraaierpictogrammen op de draaibare kap voor gemakkelijk selecteren van het juiste schroevendraaierprofiel. Het dissipatieve gereedschap leidt elektrostatische energie gecontroleerd en veilig af. De ESD- fijnschroevendraaiers zijn gemaakt conform de internationale norm IEC 61340-5-1 en garanderen derhalve maximale bescherming van elektronische componenten. De schroevendraaiers hebben een oppervlakteweerstand van 106 - 109 Ohm.

Technical Data

Producttype Schraubendreher

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden