Schroevendraaier ‘Stainless’ voor Phillips, met edelstalen steel 0

Artikelnummer: 668280 0
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 3350 PH
Kruiskopmaat 0
Materiaal Edelstaal, RVS
voor schroef-⌀ tot 2 mm
Meslengte 60 mm
totale lengte 141 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 668280 0
EAN/GTIN 4013288107398
Nummer fabrikant 05032020001

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment waardoor handen en armen niet worden overbelast.
Wera Lasertip-steel, edelstaal met microruwe punt (vanafmaat 1).