{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 205 mm | |
Norm | ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532 | |
Maximale sleutelwijdte | 27 mm | |
totale lengte | 8 inch | |
Bekstand | 15 graden | |
Productieproces | precisiegehard en behandeld met roestwerend middel | |
Materiaal | Hoogrendement-staallegering | |
Oppervlak | verchroomd | |
Gewicht | 300 g | |
vonkvrij | nee | |
Wisselbekken | nee | |
Schaalverdeling | ja | |
Ratelfunctie | nee | |
Beklede greep | ja | |
Producttype | Verstelbare moersleutel |
Artikelnummer | 813940 205 | |
Nummer fabrikant | 9571C |