Dubbele steeksleutel 10 mm x 11 mm
Artikelnummer:
44743
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant.
InfoProductdetails
Technische gegevens
Artikelnummer | 44743 | |
EAN/GTIN | 4010995447434 | |
Nummer fabrikant | 44743 | |
L-nummer | L60070 4603 |
Omschrijving
Omschrijving:
- Verbetert uw efficiency: Verbeterde toegankelijkheid op knelpunten door de bek onder een hoek van 15°
- Toepassing: Voor installatie- en montagewerkzaamheden
- Voor het openen van stevig vastgedraaide schroeven is een enorme krachtsinspanning nodig
- Met de dubbelbek-steeksleutels van Wiha kan de gebruiker door de hefboomwerking iedere schroefverbinding eenvoudig openen
- Met een bek onder een hoek van 15° zijn de dubbelbek-steeksleutels perfect voor het werken in nauwe ruimtes
- Bovendien zijn ze uitstekend geschikt voor het tegenschroeven van schroeven en moeren
- Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadiumstaal staan de dubbelbek-steeksleutels voor duurzaamheid en robuustheid, niet ten laatste dankzij hun corrosiebestendig en makkelijk te reinigen oppervlak
- In navolging van DIN 3110