Art-nr.: 01172

Wiha Stiftsleutelset in Classic houder zeskant 8-delig hoogglans vernikkeld (01172)

op aanvraag
Direct leverbaar
{0} stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Leverbaar in 4-6 weken
Leverbaar in 6-8 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 5,62
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst
Product delen
Merken: wiha

Informatie

Productomschrijving

Omschrijving:

Extra: Gangbare sleutelmaten worden in de houder overzichtelijk bewaard. Extra: Eenvoudige en snelle bediening door vast aanslagpunt voor stiftsleutels. Blade: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, hoogglans vernikkeld. Voor mechanische toepassingen ISO 2936K. Inhoud: 1x Stiftsleutel zeskant kort, hoogglans vernikkeld 1.5 mm (01144) 1x Stiftsleutel zeskant kort, hoogglans vernikkeld 2.0 mm (01145) 1x Stiftsleutel zeskant kort, hoogglans vernikkeld 2.5 mm (01146) 1x Stiftsleutel zeskant kort, hoogglans vernikkeld 3.0 mm (01147) 1x Stiftsleutel zeskant kort, hoogglans vernikkeld 4.0 mm (01149) 1x Stiftsleutel zeskant kort, hoogglans vernikkeld 5.0 mm (01151) 1x Stiftsleutel zeskant kort, hoogglans vernikkeld 6.0 mm (01153)

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden