Art-nr.: 39110

Wiha Stiftsleutel TORX® titaanzilver (39110)

The minimum order quantity is 10 pieces.
Verdere artikelen kunnen worden toegevoegd in stappen van 10
op aanvraag
Direct leverbaar
{0} stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Leverbaar in 4-6 weken
Leverbaar in 6-8 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 3,05
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst
Product delen
Merken: wiha

Informatie

Productomschrijving

Omschrijving:

Verbetert uw efficiency: Wiha LiftUp electric bespaart 75% volume en 50% gewicht voor 100% efficiency. Ontziet uw gezondheid: Geen gevaar voor letsel Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC. Verhoogt uw veiligheid: Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven. De schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric is de ideale begeleider voor elke elektricien in het veld. Het in de handgreep verborgen bitdepot biedt plaats aan 6 gangbare slimBits en komt met een druk op de knop uit het magazijn omhoog. Dat zorgt voor eenvoudig uitnemen van de bits. De bewezen ClicFix houder neemt alle bits veilig op en vergrendelt ze betrouwbaar. Deze technologie maakt de schroevendraaier met bitmagazijn tot een universeel inzetbare schroevendraaier. Ook wat betreft veiligheid biedt de magazijnbithouder het onderste uit de kan. Zowel de magazijnbithouder als de zich daarin bevindende slimBits zijn conform de internationale norm IEC 60900 gecertificeerd. De slanke, 75 mm lange slimBits bieden door de aan de voorzijde volledig in de bit geïntegreerde isolatie perfect toegang tot diepliggende schroef- en veerklemmen. Een ander pluspunt is de draaibare kap, die zorgt voor een comfortabel gebruik. 6 mm slimBits kunnen uitsluitend in de slimVario® bithouder en de slimTorque VDE-bithouder (VDE-momentsysteem) worden gebruikt. Gemaakt conform IEC 60900. : 1x Bit slimBit electric sleufkop 3 mm (34579) 1x Bit slimBit electric sleufkop 4 mm (34580) 1x Bit slimBit electric sleufkop 5.5 mm (34581) 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 (34583) 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 (34584) 1x Bit slimBit electric PlusMin/Pozidriv SL/PZ2 (34590)

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden