Dopsleutelset ∙ Vierkant 6,3 mm (1/4 inch), Vierkant 12,5 mm (1/2 inch), Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel, Binnenzeskant-profiel, Sleufprofiel, Kruiskop profie

Artikelnummer: 163-508/138
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163-508/138
EAN/GTIN 4000896214907
Nummer fabrikant 163-508/138
L-nummer L60140 4564

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
Voor HAZET Assistent met een ladeafmeting van minstens 398 x 694 mm:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
en 179AXXL ∙ 179TXXL in de bovenste lade
  • Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch), Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch), Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel, Binnen-zeskant-profiel, Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 2 – 32 ∙ E5 – E20 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T55
  • Afmetingen / lengte: 691 mm x 392 mm
  • Indelingssysteem grootte: 4/3+ (691 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 138

Levering:

Universele tang 760-2
Bithouder 810SPC-6.3
Dopsleutel ∙ zeskant 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Dopsleutel ∙ TORX® 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Dopsleutelbit ∙ TORX® 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27 ∙ 8502-T30 ∙ 8502-T40
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Verlengstuk 867-2
Verlengstuk 868
Universeel scharnier 869
Dopsleutel ∙ zeskant 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
Universeel scharnier 8820
Verlengstuk 8821-3 ∙ 8821-6 ∙ 8821-10
Verloopstuk 8858-2
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Dopsleutel ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-5
Verlengstuk 918-10
Universeel scharnier 920
Verloopstuk 958-2
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55
Verloopstuk 1058-2
Krachtzijsnijtang 1802M-22
Platrondbektang 1841MB-33
Combinatietang 1850M-22

Bitset 2240N/51
Bit 2204N-2 2204N-2.5 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-4 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H
Adapter 2239N-6

Adapter 2250-1

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u